{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da broca | 20 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento da espiral | 95 mm | |
comprimento total | 160 mm | |
⌀ da haste | 12,75 mm | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786001 20 | |
EAN/GTIN | 4058546404413 | |
Número do fabricante | 4932480156 |