{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da broca | 9 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento da espiral | 60 mm | |
comprimento total | 110 mm | |
⌀ da haste | 9 mm | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786001 9 | |
EAN/GTIN | 4058546404253 | |
Número do fabricante | 4932480140 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca para betão, de metal duro 9
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
3,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
2,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 110 mm | 120 mm |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HM | HM |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão |
⌀ da haste | 9 mm | 9 mm |
Tipo de produto | Broca para pedra | Broca para pedra |