{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 6 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento de trabalho | 60 mm | |
Comprimento total | 100 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786001 6 | |
EAN/GTIN | 4058546404154 | |
Número do fabricante | 4932480130 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca para betão, de metal duro, ⌀: 6mm
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
1,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
1,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Broca para pedra | Broca para pedra |