Broca para betão, de metal duro 4

N.º do artigo: 786001 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
204 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da broca 4 mm
Óleo de corte HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste Haste cilíndrica
Comprimento da espiral 35 mm
comprimento total 70 mm
⌀ da haste 4 mm
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 786001 4
EAN/GTIN 4058546404109
Número do fabricante 4932480125

Descrição

Ejecución:

Broca equipada com pastilhas de metal duro e soldadas a alta temperatura. Forma assimétrica dos sulcos para uma boa remoção do pó de perfuração.
Brocas rotativas e de percussão com uma pastilha de corte de metal duro forte.

Aplicación:

Principalmente para perfurar buracos de buchas com perfuradoras de impacto em betão, alvenaria, pedra natural e artificial.
Também para perfuração rotativa em madeira dura e macia, plásticos, acrílico e cerâmica.
Devido à correção das arestas de corte, também adequada para perfuração de aço temperado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca para betão, de metal duro  4

Broca para betão, de metal duro 4

sob pedido
Em stock
204 peças em stock
1,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
1,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma DIN 8039; ISO 5468 DIN 8039; ISO 5468
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica
Óleo de corte HM HM
Comprimento da espiral 35 mm 40 mm
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão Perfuração de percussão
⌀ da haste 4 mm 4 mm
Tipo de produto Broca para pedra Broca para pedra

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta