{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da broca | 16 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento da espiral | 85 mm | |
comprimento total | 150 mm | |
⌀ da haste | 12,75 mm | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786001 16 | |
EAN/GTIN | 4058546404383 | |
Número do fabricante | 4932480153 |