{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 173 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664410 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268221 | |
Número do fabricante | 8128.3,5-80 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para fenda 3,5
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
6,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
896 peças em stock
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 173 mm | 177 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 75 mm |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |