{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 2 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 153 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 664410 2 | |
EAN/GTIN | 7610733268894 | |
Número do fabricante | 8128.2,0-60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para fenda 2
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
5,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
3,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 153 mm | 120 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm |
Largura da aresta de corte b | 2 mm | 2 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |