{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 1,2 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 133 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 664410 1,2 | |
EAN/GTIN | 7610733268160 | |
Número do fabricante | 8128.1,2-40 |