{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 3 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 173 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 664410 3 | |
EAN/GTIN | 7610733268214 | |
Número do fabricante | 8128.3,0-80 |