{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 1,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,25 mm | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 133 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 664410 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268177 | |
Número do fabricante | 8128.1,5-40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para fenda 1,5
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
5,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 079 peças em stock
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 133 mm | 84 mm |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
Largura da aresta de corte b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,25 mm | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |