{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 177 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660800 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197373021 | |
Número do fabricante | 660800 3,5 |