{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 9 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 269 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660800 9 | |
EAN/GTIN | 4045197373069 | |
Número do fabricante | 660800 9 |