{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 8 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660800 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197373045 | |
Número do fabricante | 660800 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda, com cabo de madeira 5,5
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 112 peças em stock
4,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 205 mm | 200 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Largura da aresta de corte b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1 mm |
Sextavado para auxiliar de chave | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |