{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 320 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Comprimento total L | 672 mm | |
Faixa de binário | 60 Nm - 320 Nm | |
Peso | 1.200 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 577 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657460 320 | |
EAN/GTIN | 4045197996022 | |
Número do fabricante | 657460 320 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica sem escala com roquete reversível 320
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
188,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
248,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
208,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
137,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Aperto à direita | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda |
Comprimento total L | 672 mm | 633 mm | 596 mm | 636 mm |
Método de medição | Binário | Binário | Binário | Binário |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | com escala de ajuste | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) |
Feedback | acionador | acionador | acionador | acionador |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 577 mm | 538 mm | 549 mm | 602 mm |