{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 320 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Comprimento total L | 636 mm | |
Faixa de binário | 60 Nm - 320 Nm | |
Peso | 1.100 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 563,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 602 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657450 320 | |
EAN/GTIN | 4045197995964 | |
Número do fabricante | 657450 320 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aparelho base chave dinamométrica sem escala sem ferramenta de encaixe 320
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
137,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
248,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
208,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
188,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita |
Comprimento total L | 636 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm |
Método de medição | Binário | Binário | Binário | Binário |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | com escala de ajuste | com escala de ajuste | sem escala de ajuste (exige comprovador) |
Feedback | acionador | acionador | acionador | acionador |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 602 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm |