{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Comprimento total L | 368 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 450 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 295,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 334 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657450 100 | |
EAN/GTIN | 4045197995940 | |
Número do fabricante | 657450 100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aparelho base chave dinamométrica sem escala sem ferramenta de encaixe 100
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
127,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
102,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dados protocoláveis | não | não |
Peso | 450 g | 1.000 g |
binário máximo | 100 Nm | 100 Nm |
Precisão de medição do binário | ±2 % | ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |