{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Comprimento total L | 410 mm | |
Faixa de binário | 50 Nm - 200 Nm | |
Peso | 700 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 337,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 376 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197995957 | |
Número do fabricante | 657450 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aparelho base chave dinamométrica sem escala sem ferramenta de encaixe 200
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
124,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
118,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
131,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda |
Comprimento total L | 410 mm | 405 mm | 459 mm |
binário máximo | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Método de medição | Binário | Binário | Binário |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico | mecânico |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |