{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 10 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Comprimento total L | 139 mm | |
Faixa de binário | 2 Nm - 10 Nm | |
Peso | 170 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 19,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 108 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 127,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657450 10 | |
EAN/GTIN | 4045197995919 | |
Número do fabricante | 657450 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aparelho base chave dinamométrica sem escala sem ferramenta de encaixe 10
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
116,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
157,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 139 mm | 155 mm |
Peso | 170 g | 190 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | sem escala de ajuste (exige comprovador) |
Feedback | acionador | acionador |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |