{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 25 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Comprimento total L | 189 mm | |
Faixa de binário | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 230 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 19,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 137,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 157 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657450 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995926 | |
Número do fabricante | 657450 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aparelho base chave dinamométrica sem escala sem ferramenta de encaixe 25
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
117,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
669 peças em stock
210,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
151,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
220,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | sonoro; háptico | sonoro; háptico | sonoro; háptico |
Faixa de binário | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Precisão de medição do binário | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico | mecânico | mecânico |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | ajustável | ajustável | predefinido |