{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 25 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 242 mm | |
Faixa de binário | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,25 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 172 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 656050 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302205 | |
Número do fabricante | 656050 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica com roquete reversível 25
sob pedido
Em stock
574 peças em stock
210,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
151,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
96,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
848 peças em stock
118,64 €
90,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
101,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha | Aperto à direita | Apriete a derecha y a izquierda |
Faixa de binário | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
binário máximo | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Precisão de medição do binário | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | com escala de ajuste | con escala regulable |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | regulable | preajustado | ajustável | regulable |