{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 507 mm | |
Faixa de binário | 40 Nm - 200 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 Nm | |
Peso | 1.300 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 412 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656050 200 | |
EAN/GTIN | 4045197302236 | |
Número do fabricante | 656050 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica com roquete reversível 200
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
216,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
181,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Indicação | analógico | analógico |
Dados protocoláveis | não | não |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 412 mm | 423 mm |