{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 500 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 1.021 mm | |
Faixa de binário | 200 Nm - 500 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 2,5 Nm | |
Peso | 5.500 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 900 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656050 500 | |
EAN/GTIN | 4045197542519 | |
Número do fabricante | 656050 500 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave dinamométrica com roquete reversível 500
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
871,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
786,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
466,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Indicação | analógico | analógico | analógico |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico | mecânico |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | com escala de ajuste | com escala de ajuste |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 900 mm | 873,5 mm | 681 mm |