{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 20 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Comprimento total L | 232 mm | |
Faixa de binário | 4 Nm - 20 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 166 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657352 20 | |
EAN/GTIN | 4045197546012 | |
Número do fabricante | 657352 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica sem escala 20
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
96,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 031 peças em stock
118,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
101,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | sonoro; háptico | sonoro; háptico |
Peso | 400 g | 400 g | 400 g |
Método de medição | Binário | Binário | Binário |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Feedback | acionador | acionador | acionador |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |