{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 25 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Comprimento total L | 205 mm | |
Faixa de binário | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 280 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 141 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657460 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995988 | |
Número do fabricante | 657460 25 |