{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Comprimento total L | 276 mm | |
Faixa de binário | 10 Nm - 50 Nm | |
Peso | 340 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 208 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657460 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995995 | |
Número do fabricante | 657460 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica sem escala com roquete reversível 50
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
169,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
243,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm |
Sentido de aperto | Aperto à direita | Aperto à direita |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | digital, ajustável |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 208 mm | 228 mm |