{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±2 % | |
Comprimento total L | 446 mm | |
Faixa de binário | 50 Nm - 200 Nm | |
Peso | 800 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 351,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657460 200 | |
EAN/GTIN | 4045197996015 | |
Número do fabricante | 657460 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica sem escala com roquete reversível 200
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
171,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
259,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de binário | 50 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Comprimento total L | 446 mm | 474 mm |
Precisão de medição do binário | ±2 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Feedback | acionador | acionador |