{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 474 mm | |
Faixa de binário | 40 Nm - 200 Nm | |
Faixa de binário | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Resolução | 1 Nm | |
Peso | 1.100 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 357 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 656650 200 | |
EAN/GTIN | 4045197683298 | |
Número do fabricante | 656650 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica com ecrã digital 200
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
259,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
171,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de binário | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Comprimento total L | 474 mm | 446 mm |
Precisão de medição do binário | ±4 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tecnologia de medição | mecânico | mecânico |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Feedback | acionador | acionador |