{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ± 2 % | |
Comprimento total L | 404 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 550 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Sinalização de ativação | háptico; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 310 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657460 100 | |
EAN/GTIN | 4045197996008 | |
Número do fabricante | 657460 100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave dinamométrica sem escala com roquete reversível 100
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
179,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
102,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
127,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dados protocoláveis | no | no | no |
Precisão de medição do binário | ± 2 % | ±3 % | ± 2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico | mecánico |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Feedback | activadora | activadora | activadora |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 310 mm | 252 mm | 334 mm |