{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 25 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 225 mm | |
Faixa de binário | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,25 Nm | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 168 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 185,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656055 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302250 | |
Número do fabricante | 656055 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 25
sob pedido
Em stock
353 peças em stock
151,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
810 peças em stock
210,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
220,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
117,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sinalização de ativação | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico |
Faixa de binário | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Precisão de medição do binário | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ± 2 % |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico | mecánico | mecánico |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | regulable | preajustado | preajustado |