{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 120 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 372 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 120 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 Nm | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 301 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 326 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 656055 120 | |
EAN/GTIN | 4045197302274 | |
Número do fabricante | 656055 120 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 120
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
159,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
404 peças em stock
202,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Indicação | analógico | analógico |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | acústica; háptico |
Dados protocoláveis | não | no |
Comprimento total L | 372 mm | 409 mm |
Método de medição | Binário | Par de giro |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | con escala regulable |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica |