{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 800 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 1.173 mm | |
Faixa de binário | 300 Nm - 800 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 2,5 Nm | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 1.086,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.111,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 656055 800 | |
EAN/GTIN | 4045197542571 | |
Número do fabricante | 656055 800 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 800
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
826,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
915,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | sonoro; háptico |
Comprimento total L | 1.173 mm | 1.259 mm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | com escala de ajuste |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | ajustável |