{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 60 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 278 mm | |
Faixa de binário | 10 Nm - 60 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,5 Nm | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 254 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 271,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 656055 60 | |
EAN/GTIN | 4045197302267 | |
Número do fabricante | 656055 60 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 60
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
153,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
333 peças em stock
218,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
258,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm |
Método de medição | Binário | Binário | Binário |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Feedback | acionador | acionador | acionador |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 271,5 mm | 233 mm | 305 mm |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica |