{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 320 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 633 mm | |
Faixa de binário | 60 Nm - 320 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 2 Nm | |
Peso | 1.400 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 538 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656050 320 | |
EAN/GTIN | 4045197302243 | |
Número do fabricante | 656050 320 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica com roquete reversível 320
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
248,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
208,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
188,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
137,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha y a la izquierda |
Comprimento total L | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Método de medição | Par de giro | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Feedback | activadora | activadora | activadora | activadora |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |