{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 34 mm | |
Comprimento | 56,5 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643840 22 | |
EAN/GTIN | 4007555350228 | |
Número do fabricante | 350228 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 22
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
15,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
3,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 940 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 56,5 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |