{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 24,2 mm | |
Comprimento | 56,5 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643840 14 | |
EAN/GTIN | 4007555350143 | |
Número do fabricante | 350143 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 14
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
13,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
863 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 698 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
803 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 24,2 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 26 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |