{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 41 mm | |
Comprimento | 58 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643840 27 | |
EAN/GTIN | 4007555350273 | |
Número do fabricante | 350273 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 27
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
18,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
614 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 499 peças em stock
8,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 41 mm | 36 mm | 36 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 58 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |