{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 36,5 mm | |
Comprimento | 58 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643840 24 | |
EAN/GTIN | 4007555350242 | |
Número do fabricante | 350242 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 24
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
16,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 205 peças em stock
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 464 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
14,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 36,5 mm | 32 mm | 32 mm | 37 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 58 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |