{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 48 mm | |
Comprimento | 52 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642100 36 | |
EAN/GTIN | 4018754283668 | |
Número do fabricante | 03010036 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 36
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
18,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
752 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
13,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 48 mm | 48 mm | 52 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1 polegada |
Comprimento | 52 mm | 50 mm | 65 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | |
Tamanho da chave | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |