{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 20 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 27,2 mm | |
Comprimento | 42 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642100 20 | |
EAN/GTIN | 4018754005284 | |
Número do fabricante | 03010020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 20
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
8,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
4,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
6,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 27,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 42 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |