{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 28 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 37,4 mm | |
Comprimento | 45 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642100 28 | |
EAN/GTIN | 4018754005369 | |
Número do fabricante | 03010028 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 28
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
265 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
10,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 37,4 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 45 mm | 77 mm | 44 mm |
Tamanho da chave | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |