{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 28 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 37,5 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642520 28 | |
EAN/GTIN | 4045197542878 | |
Número do fabricante | 642520 28 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 28
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
10,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 37,5 mm | 37,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 44 mm |
Tamanho da chave | 28 mm | 28 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |