{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 15,4 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642520 10 | |
EAN/GTIN | 4045197542717 | |
Número do fabricante | 642520 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 10
sob pedido
Em stock
1 348 peças em stock
8,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 731 peças em stock
2,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 351 peças em stock
4,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
549 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |