{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 29,9 mm | |
Comprimento | 77 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642520 22 | |
EAN/GTIN | 4045197542830 | |
Número do fabricante | 642520 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 22
sob pedido
Em stock
1 121 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 792 peças em stock
3,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
15,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
643 peças em stock
6,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 77 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm |
Tamanho da chave | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |