{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 23 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 30,7 mm | |
Comprimento | 42 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642100 23 | |
EAN/GTIN | 4018754005314 | |
Número do fabricante | 03010023 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 23
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
10,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
475 peças em stock
7,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 30,7 mm | 31,1 mm | 31,1 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 42 mm | 77 mm | 41 mm |
Tamanho da chave | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |