{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 24 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642100 17 | |
EAN/GTIN | 4018754005253 | |
Número do fabricante | 03010017 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |