inserção de 12 arestas, 1 polegada 36

N.º do artigo: 647050 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 36 mm
Quadrado de acionamento 1 polegada
⌀ no lado de saída 52 mm
Comprimento 65 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 647050 36
EAN/GTIN 4045197561114
Número do fabricante 647050 36

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 25 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


inserção de 12 arestas, 1 polegada  36

inserção de 12 arestas, 1 polegada 36

sob pedido
Em stock
84 peças em stock
13,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
678 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 52 mm 48 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1 polegada 1/2 polegada
Comprimento 65 mm 50 mm
Tamanho da chave 36 mm 36 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta