{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 19,9 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642100 14 | |
EAN/GTIN | 4018754005222 | |
Número do fabricante | 03010014 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 14
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 716 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
475 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
511 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 19,9 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |