{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 13,7 mm | |
Comprimento | 27 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637100 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754004225 | |
Número do fabricante | 02410024 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 3/8
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
7,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
592 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 13,7 mm | 14,3 mm | 14,3 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 27 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Tamanho da chave | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |