Inserto de 12 faces 3/8 polegada 9/16

N.º do artigo: 637100 9/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9/16 polegada
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de saída 20,2 mm
Comprimento 31 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637100 9/16
EAN/GTIN 4018754004256
Número do fabricante 02410034

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Largura de chave bem tolerada com parafusos e porcas, perfil suave DA AS-Drive . Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces 3/8 polegada  9/16

Inserto de 12 faces 3/8 polegada 9/16

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
511 peças em stock
8,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 20,2 mm 20,2 mm 20,2 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada
Comprimento 31 mm 27 mm 64 mm
Tamanho da chave 9/16 polegada 9/16 polegada 9/16 polegada
Tipo de produto Vaso Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta