{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 21,7 mm | |
Comprimento | 31 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637100 5/8 | |
EAN/GTIN | 4018754004263 | |
Número do fabricante | 02410036 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 5/8
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
8,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
5,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
9,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 31 mm | 27 mm | 64 mm |
Tamanho da chave | 5/8 polegada | 5/8 polegada | 5/8 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |